内容量1リール(1400個)
仕様インダクタンス:250 nH●最大直流電流:15.5A●長さ:6.8mm●奥行き:7.6mm●高さ:3.2mm●寸法:6.8 x 7.6 x 3.2mm●許容差:±25%●最大直流抵抗:4.5mΩ●シリーズ:3500●動作温度 Min:-40℃●3500シリーズフラットコイル巻線型チョーク. 3500シリーズフラットコイルSMパワーインダクタ、小型設計 高温環境で高い信頼性が求められる高出力設計に最適 フィルタリング又は蓄電機能を提供 UL94 V-0パッケージング素材 用途: ポータブル機器、コンピュータ、通信機器
注文コード49612536
品番35251C