Murata Power Solutions 巻線インダクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 仕様インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:2.2A●パッケージ/ケース:2012●長さ:2.5mm●奥行き:2mm●高さ:1.2mm●寸法:2.5 x 2 x 1.2mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:200mΩ●シリーズ:DFE252012P●コア材料:鉄粉●最大動作温度:+125℃●DFE252010Pシリーズ合金インダクタ. DFE252010Pシリーズ合金インダクタは、磁鉄粉を使用しており、大電流に対応できます。 これらのSMD固定インダクタは、リフローはんだ付け可能で、低可聴ノイズが特長です。 これらのSMDインダクタは、2520フットプリント(2.5 x 2.0 mm)のミニチュアサイズ、低プロファイル(最大高さ1.0 mm)を特長としています。 これらの合金インダクタは、DC抵抗を下げるためフラットワイヤを使用しています。 動作温度範囲は、-40 ? +125 ℃です。 注文コード49612825 品番DFE252012P-4R7M=P2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量129種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:2.2A●パッケージ/ケース:2012●長さ:2.5mm●奥行き:2mm●高さ:1.2mm●寸法:2.5 x 2 x 1.2mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:200mΩ●シリーズ:DFE252012P●コア材料:鉄粉●最大動作温度:+125℃●DFE252010Pシリーズ合金インダクタ. DFE252010Pシリーズ合金インダクタは、磁鉄粉を使用しており、大電流に対応できます。 これらのSMD固定インダクタは、リフローはんだ付け可能で、低可聴ノイズが特長です。 これらのSMDインダクタは、2520フットプリント(2.5 x 2.0 mm)のミニチュアサイズ、低プロファイル(最大高さ1.0 mm)を特長としています。 これらの合金インダクタは、DC抵抗を下げるためフラットワイヤを使用しています。 動作温度範囲は、-40 ? +125 ℃です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする