画像準備中

Murata Power Solutions 巻線インダクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(600個) 仕様インダクタンス:47 μH●最大直流電流:2.4A●パッケージ/ケース:48100SC●長さ:12.2mm●奥行き:12.2mm●高さ:6mm●寸法:12.2 x 12.2 x 6mm●シールド:Y●許容差:±20%●最大直流抵抗:100mΩ●シリーズ:4800S●最大自己共振周波数:10MHz●最小品質ファクター:32●4800Sシリーズシールド付き巻線インダクタ. 4800Sシリーズは、ボビン型の表面実装インダクタです。スイッチング電源や電源ラインフィルタ回路用に設計されています。 これらは、低プロファイルのパッケージに高い飽和電流を必要とするすべての用途に適しています。 装置はEMIを減少させるフェライトシールドを内蔵 インダクタンス値の範囲: 1.0 μH → 1.0 mH、直流最大10 A Idc 注文コード49612895 品番48470SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量129種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:47 μH●最大直流電流:2.4A●パッケージ/ケース:48100SC●長さ:12.2mm●奥行き:12.2mm●高さ:6mm●寸法:12.2 x 12.2 x 6mm●シールド:Y●許容差:±20%●最大直流抵抗:100mΩ●シリーズ:4800S●最大自己共振周波数:10MHz●最小品質ファクター:32●4800Sシリーズシールド付き巻線インダクタ. 4800Sシリーズは、ボビン型の表面実装インダクタです。スイッチング電源や電源ラインフィルタ回路用に設計されています。 これらは、低プロファイルのパッケージに高い飽和電流を必要とするすべての用途に適しています。 装置はEMIを減少させるフェライトシールドを内蔵 インダクタンス値の範囲: 1.0 μH → 1.0 mH、直流最大10 A Idc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする