内容量1セット(30個)
仕様インダクタンス:68 μH●最大直流電流:9A●長さ:27mm●奥行き:19.5mm●高さ:20mm●寸法:27 x 19.5 x 20mm●許容差:±15%●最大直流抵抗:17mΩ●シリーズ:6000B●最大自己共振周波数:6.07MHz●最小動作温度:-40℃●6000Bシリーズ巻線型チョーク. ムラタの6000Bシリーズ高電流表面実装パワーインダクタです。 DC-DCコンバータ、蓄電、入出力フィルタなど向けです。. 最高10.5 A IDC 47 → 680 μH 高エネルギー蓄積、超低抵抗
注文コード49613139
品番60B683C