仕様ムラタ1 W SMDデュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - NTVシリーズ. 絶縁SMT DIP12プラスチックケース 絶縁耐圧3 kVdc 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材
取付方式表面実装
寸法L(mm)11.2
シリーズNTV
定格電力(W)1
出力電圧(V)±15dc
入力電圧(V)12dc
寸法T(mm)6.6
寸法W(mm)15.24
出力電流(mA)±33
安全規格-
動作温度(℃)-40〜85
効率82%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSMD
ロードレギュレーション8.5%
絶縁電圧(kV)3dc
ラインレギュレーション±1.2%
入力電圧レンジ(V)10.8→13.2dc
出力数2