曜日別特売
H/PRO 432x82 スコッチ・ブライト ハイプロパッド 3M(スリーエム) 49616954

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スコッチ・ブライト ハイプロパッド

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1枚
サイズ(inch)
17
厚さ(mm)
約12
注文コード
49616954
品番
H/PRO 432x82
参考基準価格(税別)¥8,342販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498
この商品はサイズ・厚さ・内容量など11種類から選べます他の種類を見る

極太ナイロン不織布に研摩砥粒を塗布したフロアパッドです。
剥離作業、特にストリッピングパッドでは取りきれない古いワックスや厚塗りされたワックスの剥離用(タイル表面を削りすぎることがあります)。
樹脂ワックスの剥離作業に使用します。コンクリート面のバリ取り、表面のクリーニング用にも。

用途
ビルドアップした樹脂ワックスの剥離
サイズ(inch)
17
厚さ(mm)
約12
適合機種
17インチタイプ
材質
ナイロン繊維
寸法(mm)
432
色
黒

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49616936
2020-10-20
用途: ポリッシャーでの床清掃
その他業種

ポリッシャーにしっかりと装着できない。運転するとポリッシャーの回転で、このパッドは外れてしまい、清掃できない。全く使い物にならない、不良品なのか? 返金してほしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする