LQH2HPZ1R5NJRL Murata 巻線インダクタ MURATA(村田製作所) 49630675

Murata 巻線インダクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:2.2A●パッケージ/ケース:2520●長さ:2.5mm●奥行き:2mm●高さ:1.1mm●寸法:2.5 x 2 x 1.1mm●シールド:あり●最大直流抵抗:90mΩ●シリーズ:LQH●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:Minimum of 95MHz●モールドタイプ:あり●LQH2HPシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所LQH巻線型インダクタは、高インダクタンスと低DC抵抗を備えています。このシリーズは、銅巻線フェライトコアで構成されています。多くのモデルは、樹脂コーティングが施されているので強度が向上しています。LQHインダクタは、携帯電話、TV、デジタルカメラなどの大電流と高インダクタンスの用途に最適です。 注文コード49630675 品番LQH2HPZ1R5NJRL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量756種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:2.2A●パッケージ/ケース:2520●長さ:2.5mm●奥行き:2mm●高さ:1.1mm●寸法:2.5 x 2 x 1.1mm●シールド:あり●最大直流抵抗:90mΩ●シリーズ:LQH●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:Minimum of 95MHz●モールドタイプ:あり●LQH2HPシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所LQH巻線型インダクタは、高インダクタンスと低DC抵抗を備えています。このシリーズは、銅巻線フェライトコアで構成されています。多くのモデルは、樹脂コーティングが施されているので強度が向上しています。LQHインダクタは、携帯電話、TV、デジタルカメラなどの大電流と高インダクタンスの用途に最適です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする