Murata 巻線インダクタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:85mA●パッケージ/ケース:0805●長さ:2mm●奥行き:1.2mm●高さ:0.9mm●寸法:2 x 1.2 x 0.9mm●許容差:±5%●最大直流抵抗:5.33Ω●シリーズ:LQW21H●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:350MHz●最小動作温度:-40℃●ムラタ0805 LQW21Hシリーズ巻線型インダクタ. 高周波水平巻線構造フェライトタイプです。. 動作温度: -40 → +85 ℃ リフローはんだ付け用 注文コード49630806 品番LQW21HN1R5J00L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は仕様・内容量756種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:85mA●パッケージ/ケース:0805●長さ:2mm●奥行き:1.2mm●高さ:0.9mm●寸法:2 x 1.2 x 0.9mm●許容差:±5%●最大直流抵抗:5.33Ω●シリーズ:LQW21H●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:350MHz●最小動作温度:-40℃●ムラタ0805 LQW21Hシリーズ巻線型インダクタ. 高周波水平巻線構造フェライトタイプです。. 動作温度: -40 → +85 ℃ リフローはんだ付け用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする