Murata 巻線インダクタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様インダクタンス:120 nH●最大直流電流:970mA●パッケージ/ケース:1206●寸法:3.2 x 1.6 x 1.8mm●許容差:±20%●最大直流抵抗:80mΩ●シリーズ:LQH31C●最大自己共振周波数:250MHz●インダクタ構造:巻線型●ムラタ1206 LQH31Cシリーズ巻線型チョーク. LQH31Cシリーズのミニチュアチップインダクタは、低DC抵抗、高電流容量、高インピーダンスを特長としています。 LQH31Cシリーズは、DC電源回路のチョーク用のインダクタとしての使用に適しています。 注文コード49631567 品番LQH31CNR12M03L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は仕様・内容量756種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:120 nH●最大直流電流:970mA●パッケージ/ケース:1206●寸法:3.2 x 1.6 x 1.8mm●許容差:±20%●最大直流抵抗:80mΩ●シリーズ:LQH31C●最大自己共振周波数:250MHz●インダクタ構造:巻線型●ムラタ1206 LQH31Cシリーズ巻線型チョーク. LQH31Cシリーズのミニチュアチップインダクタは、低DC抵抗、高電流容量、高インピーダンスを特長としています。 LQH31Cシリーズは、DC電源回路のチョーク用のインダクタとしての使用に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする