内容量1袋(10個)
仕様インダクタンス:5.6 μH●最大直流電流:250mA●パッケージ/ケース:1210●寸法:3.2 x 2.5 x 2mm●許容差:±10%●最大直流抵抗:1.3Ω●シリーズ:LQH32MN●最大自己共振周波数:28MHz●最小品質ファクター:20●村田製作所1210 LQH32MNシリーズ巻線型インダクタ. 一般的な用途向けのフェライトコア付きサブミニチュアコイルインダクタです。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 このチップは、ビデオ、通信、オーディオ機器、携帯電話などの電子回路の性能の向上に最適です。
注文コード49636257
品番LQH32MN5R6K23L