内容量1リール(3000個)
仕様インダクタンス:5.6 μH●最大直流電流:280mA●パッケージ/ケース:0806●長さ:2mm●奥行き:1.6mm●高さ:0.9mm●寸法:2 x 1.6 x 0.9mm●許容差:±20%●最大直流抵抗:1.17Ω●シリーズ:LQH2MC_02●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:60MHz●最小動作温度:-40℃●ムラタ0806 LQH2MC_02シリーズ巻線型チョーク. LQH2MC_02シリーズ低プロファイル(最大0.95 mm)巻線チップインダクタ. サイズ: 2.0 x 1.6 mm (0806)
注文コード49636266
品番LQH2MCN5R6M02L