画像準備中

Murata 巻線インダクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様インダクタンス:56 μH●最大直流電流:50mA●パッケージ/ケース:1206●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.8mm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.8mm●許容差:±10%●最大直流抵抗:8.9Ω●最大自己共振周波数:9MHz●最小品質ファクター:40●映像、通信、オーディオ機器などの電子回路の高性能化. チップインダクタ(コイル) ,一般回路用巻線タイプ LQH31. 0.15〜100μHの幅広いインダクタンス値をカバー 周波数特性が優れており、高周波で高いQが得られます 小型サイズ(3.2 ;font face="symbol">´ ;/font> 1.6 ;font face="symbol">´ ;/font> 1.8 mm)で2.5mmピッチの並列実装が可能のためAV機器に最適 直流抵抗が小さく大きな電流が流せます はんだ耐熱性に優れ、フロー・リフローのいずれかのはんだ付けも可能 注文コード49636476 品番LQH31MN560K03L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量756種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:56 μH●最大直流電流:50mA●パッケージ/ケース:1206●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.8mm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.8mm●許容差:±10%●最大直流抵抗:8.9Ω●最大自己共振周波数:9MHz●最小品質ファクター:40●映像、通信、オーディオ機器などの電子回路の高性能化. チップインダクタ(コイル) ,一般回路用巻線タイプ LQH31. 0.15〜100μHの幅広いインダクタンス値をカバー 周波数特性が優れており、高周波で高いQが得られます 小型サイズ(3.2 ;font face="symbol">´ ;/font> 1.6 ;font face="symbol">´ ;/font> 1.8 mm)で2.5mmピッチの並列実装が可能のためAV機器に最適 直流抵抗が小さく大きな電流が流せます はんだ耐熱性に優れ、フロー・リフローのいずれかのはんだ付けも可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする