7000-08591-0000000 Murrelektronik Limited フランジコネクタ Murrelektronik Limited 49640509

Murrelektronik Limited フランジコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様タイプ:六角ナット 、 スレッドサイズ:M8 x 0.5 、 コネクタタイプ:フランジコネクタ 、 ヘッドスクリュー:六角 、 併用可能製品:フランジコネクタ 、 シリーズ番号:7000 、 EN60529. M8フランジ取り付けバルクヘッドコネクタ、配線済み. Murr ElektronikのM8フランジ取り付けバルクヘッドコネクタは、3極及び4極、オス及びメスのAコードで、長さ0.5 mのケーブルの先からTPE線が出ています。 配線済みの3線(茶、黒、青)及び4線(茶、白、青、黒)は、0.25 mm2のPP絶縁より線です。 コネクタコンタクトの定格は最大電流容量4 Aで、全体としての動作電圧は3極コネクタで最大60 V ac/dc、4極コネクタで30 V ac/dcです。 この耐久性の高いM8バルクヘッドコネクタは、かん合するとIP67等級となります。. 動作電圧: 最大60 V ac/dc (3極)、30 V ac/dc (4極) 配線数: 3又は4 x 0.25 mm2 ねじ山: M8 x 1 mm IP67 (かん合時) 動作温度範囲: -40 → +80 ℃注文コード49640509品番7000-08591-0000000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
仕様タイプ:六角ナット 、 スレッドサイズ:M8 x 0.5 、 コネクタタイプ:フランジコネクタ 、 ヘッドスクリュー:六角 、 併用可能製品:フランジコネクタ 、 シリーズ番号:7000 、 EN60529. M8フランジ取り付けバルクヘッドコネクタ、配線済み. Murr ElektronikのM8フランジ取り付けバルクヘッドコネクタは、3極及び4極、オス及びメスのAコードで、長さ0.5 mのケーブルの先からTPE線が出ています。 配線済みの3線(茶、黒、青)及び4線(茶、白、青、黒)は、0.25 mm2のPP絶縁より線です。 コネクタコンタクトの定格は最大電流容量4 Aで、全体としての動作電圧は3極コネクタで最大60 V ac/dc、4極コネクタで30 V ac/dcです。 この耐久性の高いM8バルクヘッドコネクタは、かん合するとIP67等級となります。. 動作電圧: 最大60 V ac/dc (3極)、30 V ac/dc (4極) 配線数: 3又は4 x 0.25 mm2 ねじ山: M8 x 1 mm IP67 (かん合時) 動作温度範囲: -40 → +80 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする