Murrelektronik Limited フランジコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様タイプ:六角ナット 、 スレッドサイズ:M16 x 1.5 、 コネクタタイプ:フランジコネクタ 、 ヘッドスクリュー:六角 、 併用可能製品:フランジコネクタ 、 シリーズ番号:7000 、 EN60529. M12フランジ取り付けバルクヘッドコネクタ. Murr ElektronikのM12フランジ取り付けバルクヘッドコネクタには4極又は5極のオス又はメスのAコードで、長さ0.5 mのケーブルの先からTPE線が出ています。 配線済みの4線(茶、白、黒、青)及び5線(茶、白、青、黒、グレー)は、0.34 mm 2 のPP絶縁より線です。 コネクタコンタクトの定格は最大電流容量4 Aで、全体としての動作電圧は4極コネクタで最大250 V ac/dc、5極M12コネクタで125 V ac/dcです。 この耐久性の高いM12バルクヘッドコネクタは、かん合するとIP67等級となります。. 動作電圧: 250 V ac/dc最大(4極)、125 V ac/dc (5極) 配線数: 4又は5本 x 0.34 mm 2 ねじ山: M12 x 1 mm IP67 (かん合時) 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ 注文コード49640518 品番7000-13581-0000000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:六角ナット 、 スレッドサイズ:M16 x 1.5 、 コネクタタイプ:フランジコネクタ 、 ヘッドスクリュー:六角 、 併用可能製品:フランジコネクタ 、 シリーズ番号:7000 、 EN60529. M12フランジ取り付けバルクヘッドコネクタ. Murr ElektronikのM12フランジ取り付けバルクヘッドコネクタには4極又は5極のオス又はメスのAコードで、長さ0.5 mのケーブルの先からTPE線が出ています。 配線済みの4線(茶、白、黒、青)及び5線(茶、白、青、黒、グレー)は、0.34 mm 2 のPP絶縁より線です。 コネクタコンタクトの定格は最大電流容量4 Aで、全体としての動作電圧は4極コネクタで最大250 V ac/dc、5極M12コネクタで125 V ac/dcです。 この耐久性の高いM12バルクヘッドコネクタは、かん合するとIP67等級となります。. 動作電圧: 250 V ac/dc最大(4極)、125 V ac/dc (5極) 配線数: 4又は5本 x 0.34 mm 2 ねじ山: M12 x 1 mm IP67 (かん合時) 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする