内容量1個
仕様タイプ:六角ナット 、 スレッドサイズ:PG13.5 、 コネクタタイプ:フランジコネクタ 、 ヘッドスクリュー:六角 、 併用可能製品:フランジコネクタ 、 シリーズ番号:7000 、 EN60529. 7 / 8インチフランジ取り付けコネクタ. Murr Elektronikの7 / 8インチフランジ取り付けバルクヘッドコネクタには5極のオス品及びメス品があり、長さ0.75 mの5本(茶、白、青、黒、緑 / 黄)のPVC絶縁AWG18ケーブルを配線済みです。 コネクタコンタクトの定格は最大電流容量9 Aで、全体としての動作電圧は最大230 / 400 V ac/dcです。 耐久性に優れたこの7 / 8インチバルクヘッドコネクタは、かん合してPG13.5取り付けセットと組み合わされるとIP67等級になります。. 動作電圧: 230 / 400 V ac/dc最大 最大電流: 9 A IP67 (かん合時) 動作温度範囲: -25 → +85 ℃
注文コード49640527
品番7000-78391-0000000