Murrelektronik Limited
Murrelektronik Limitedの 電子部品(オンボード)
Murrelektronik Limitedの 機構部品(電子部品)
Murrelektronik Limitedの 基板用コネクタ
Murrelektronik Limited 丸型コネクタ MOSAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:4 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 コネクタサイズ:M8 、 端子方法:IDC 、 定格電流:4 (per Contact)A 、 IP保護等級:IP67 、 コンタクトジェンダー:オス 、 定格電圧:32 V ac/dc 、 接合型:プラグイン 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:MOSA 、 ハウジング材質:TPE 、 動作温度 Min:-25℃
注文コード
49641096
品番
7000-08381-0000000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
48
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:4 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 コネクタサイズ:M8 、 端子方法:IDC 、 定格電流:4 (per Contact)A 、 IP保護等級:IP67 、 コンタクトジェンダー:オス 、 定格電圧:32 V ac/dc 、 接合型:プラグイン 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:MOSA 、 ハウジング材質:TPE 、 動作温度 Min:-25℃