Murrelektronik Limited
Murrelektronik Limitedの 電子部品(オンボード)
Murrelektronik Limitedの 機構部品(電子部品)
Murrelektronik Limitedの 基板用コネクタ
Murrelektronik Limited 丸型コネクタ MOSAシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:5●プラグ/ソケット:ソケット●コネクタサイズ:7/8●端子方法:IDC●定格電流:10 (per Contact)A●IP保護等級:IP65, IP67●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:230 V ac/dc, 400 V ac/dc●接合型:ネジ●ボディ向き:ストレート●シリーズ:MOSA●ハウジング材質:プラスチック●ポール形式:5P
注文コード
49641148
品番
7000-78211-0000000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,342
販売価格(税別)
¥
11,220
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
48
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:5●プラグ/ソケット:ソケット●コネクタサイズ:7/8●端子方法:IDC●定格電流:10 (per Contact)A●IP保護等級:IP65, IP67●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:230 V ac/dc, 400 V ac/dc●接合型:ネジ●ボディ向き:ストレート●シリーズ:MOSA●ハウジング材質:プラスチック●ポール形式:5P
RoHS指令(10物質対応)
対応