Murrelektronik Limited
Murrelektronik Limitedの 電子部品(オンボード)
Murrelektronik Limitedの 機構部品(電子部品)
Murrelektronik Limitedの 基板用コネクタ
Murrelektronik Limited 丸型コネクタ MOSAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:5●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●端子方法:スクリュー●定格電流:4 (per Contact)A●IP保護等級:IP67●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:60 V ac/dc●接合型:ネジ●ボディ向き:ライトアングル●シリーズ:MOSA●ハウジング材質:真鍮●ポール形式:5P
注文コード
49641209
品番
7000-13441-0000000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
この商品は
仕様
が
48
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:5●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●端子方法:スクリュー●定格電流:4 (per Contact)A●IP保護等級:IP67●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:60 V ac/dc●接合型:ネジ●ボディ向き:ライトアングル●シリーズ:MOSA●ハウジング材質:真鍮●ポール形式:5P
RoHS指令(10物質対応)
対応