Murrelektronik Limited
Murrelektronik Limitedの 電子部品(オンボード)
Murrelektronik Limitedの 機構部品(電子部品)
Murrelektronik Limitedの 基板用コネクタ
Murrelektronik Limited 丸型コネクタ MOSAシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:3●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●端子方法:IDC●定格電流:4 (per Contact)A●IP保護等級:IP67●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:32 V ac/dc●接合型:ネジ●ボディ向き:ストレート●シリーズ:MOSA●ハウジング材質:真鍮●動作温度 Min:-25℃
注文コード
49641254
品番
7000-14201-0000000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
48
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:3●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●端子方法:IDC●定格電流:4 (per Contact)A●IP保護等級:IP67●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:32 V ac/dc●接合型:ネジ●ボディ向き:ストレート●シリーズ:MOSA●ハウジング材質:真鍮●動作温度 Min:-25℃
RoHS指令(10物質対応)
対応