内容量1個
仕様コンタクト数:3●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M8●端子方法:IDC●定格電流:4A●IP保護等級:IP65, IP67●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:32 V ac/dc●接合型:プラグイン●ボディ向き:ストレート●シリーズ:7000●ハウジング材質:プラスチック●動作温度 Min:-25℃●cURus、GOST. センサ-アクチュエータM8コネクタ、接続用ワイヤ. MURR Elektronikセンサ-アクチュエータストレートM8接続用ワイヤコネクタは、梱包機械、生産ライン、工作機械、転向テーブル、金属切削、製造などの多数の用途に最適です(適切なケーブルと併用した場合)。 これらのM8コネクタはIDC終端を備え、化学物質、石油や潤滑剤、冷却剤などの有害な媒体に対して優れた耐性を示し、特定の用途に適合するように3極及び4極のバージョンを用意しています。. ワイヤの外径: 1 → 1.7 mm ワイヤの外径: 2.5 → 5.1 mm IDC終端 IP67適合(組み立て及び接続時)
注文コード49641559
品番7000-08331-0000000