7000-12491-0000000 Murrelektronik Limited 丸形コネクタ 7000シリーズ Murrelektronik Limited 49641568

Murrelektronik Limited 丸形コネクタ 7000シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様コンタクト数:4 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 コネクタサイズ:M12 、 端子方法:IDC 、 定格電流:4A 、 IP保護等級:IP65, IP67 、 コンタクトジェンダー:オス 、 定格電圧:32 V ac/dc 、 接合型:プラグイン 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:7000 、 動作温度 Min:-25℃ 、 GOST. センサ-アクチュエータM12コネクタ、接続用ワイヤ. MURR Elektronikセンサ-アクチュエータストレートM12接続用ワイヤは、梱包機械、生産ライン、工作機械、転向テーブル、金属切削、製造などの多数の用途に最適です(適切なケーブルと併用した場合)。 これらのM12コネクタはIDC終端を備え、化学物質、石油や潤滑剤、冷却剤などの有害な媒体に対して優れた耐性を示し、特定の用途に適合するように3極及び4極のバージョンを用意しています。. ワイヤの外径: 1.2 → 1.6 mm ワイヤの外径: 4 → 5.1 mm IP67適合(組み立て及び接続時) IDC終端注文コード49641568品番7000-12491-0000000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様コンタクト数:4 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 コネクタサイズ:M12 、 端子方法:IDC 、 定格電流:4A 、 IP保護等級:IP65, IP67 、 コンタクトジェンダー:オス 、 定格電圧:32 V ac/dc 、 接合型:プラグイン 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:7000 、 動作温度 Min:-25℃ 、 GOST. センサ-アクチュエータM12コネクタ、接続用ワイヤ. MURR Elektronikセンサ-アクチュエータストレートM12接続用ワイヤは、梱包機械、生産ライン、工作機械、転向テーブル、金属切削、製造などの多数の用途に最適です(適切なケーブルと併用した場合)。 これらのM12コネクタはIDC終端を備え、化学物質、石油や潤滑剤、冷却剤などの有害な媒体に対して優れた耐性を示し、特定の用途に適合するように3極及び4極のバージョンを用意しています。. ワイヤの外径: 1.2 → 1.6 mm ワイヤの外径: 4 → 5.1 mm IP67適合(組み立て及び接続時) IDC終端RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4464:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする