内容量1個
仕様コンタクト数:4 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 コネクタサイズ:M12 、 端子方法:IDC 、 定格電流:4A 、 IP保護等級:IP65, IP67 、 コンタクトジェンダー:メス 、 定格電圧:32 V ac/dc 、 接合型:プラグイン 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:7000 、 動作温度 Min:-25℃ 、 GOST. センサ-アクチュエータM12コネクタ、接続用ワイヤ. MURR Elektronikセンサ-アクチュエータストレートM12接続用ワイヤは、梱包機械、生産ライン、工作機械、転向テーブル、金属切削、製造などの多数の用途に最適です(適切なケーブルと併用した場合)。 これらのM12コネクタはIDC終端を備え、化学物質、石油や潤滑剤、冷却剤などの有害な媒体に対して優れた耐性を示し、特定の用途に適合するように3極及び4極のバージョンを用意しています。. ワイヤの外径: 1.2 → 1.6 mm ワイヤの外径: 4 → 5.1 mm IP67適合(組み立て及び接続時) IDC終端
注文コード49641604
品番7000-12601-0000000