内容量1個仕様コンタクト数:4 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 コネクタサイズ:M8 、 端子方法:IDC 、 定格電流:4A 、 IP保護等級:IP65, IP67 、 コンタクトジェンダー:メス 、 定格電圧:32 V ac/dc 、 接合型:プラグイン 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:7000 、 ハウジング材質:プラスチック 、 動作温度 Min:-25℃ 、 cURus、GOST. センサ-アクチュエータM8コネクタ、接続用ワイヤ. MURR Elektronikセンサ-アクチュエータストレートM8接続用ワイヤコネクタは、梱包機械、生産ライン、工作機械、転向テーブル、金属切削、製造などの多数の用途に最適です(適切なケーブルと併用した場合)。 これらのM8コネクタはIDC終端を備え、化学物質、石油や潤滑剤、冷却剤などの有害な媒体に対して優れた耐性を示し、特定の用途に適合するように3極及び4極のバージョンを用意しています。. ワイヤの外径: 1 → 1.7 mm ワイヤの外径: 2.5 → 5.1 mm IDC終端 IP67適合(組み立て及び接続時)注文コード49641613品番7000-08391-0000000