Murrelektronik Limited 丸形コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:2●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●端子方法:IDC●定格電流:4A●IP保護等級:IP67●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:32 V ac/dc●接合型:プラグイン●ボディ向き:ストレート●動作温度 Min:-25℃●EN60529. MOSA M12現場結線IDCケーブルコネクタ、B及びDコード、シールド. Murr ElektronikのMOSAシリーズM12現場結線ケーブル取り付けコネクタは、オス及びメスの2極Bコード品又は4極CAT5のDコード品があります。現場での製作や修理が可能なIDC端子は完全にシールドされており、かん合するとIP67等級になります。. 動作電圧: 32 V ac/dc (Bコード)、50 V ac/dc (Dコード) 動作電流: 4 A (最大) IP67 (かん合時) 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ コネクタ断面: 0.25-0.34 mm 2 注文コード49641629 品番7000-14205-0000000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,440
販売価格(税別)
10,400
この商品は仕様23種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:2●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●端子方法:IDC●定格電流:4A●IP保護等級:IP67●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:32 V ac/dc●接合型:プラグイン●ボディ向き:ストレート●動作温度 Min:-25℃●EN60529. MOSA M12現場結線IDCケーブルコネクタ、B及びDコード、シールド. Murr ElektronikのMOSAシリーズM12現場結線ケーブル取り付けコネクタは、オス及びメスの2極Bコード品又は4極CAT5のDコード品があります。現場での製作や修理が可能なIDC端子は完全にシールドされており、かん合するとIP67等級になります。. 動作電圧: 32 V ac/dc (Bコード)、50 V ac/dc (Dコード) 動作電流: 4 A (最大) IP67 (かん合時) 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ コネクタ断面: 0.25-0.34 mm 2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする