内容量1個仕様コンタクト数:3●取り付けタイプ:バルクヘッド取り付け●コネクタサイズ:M8●端子方法:圧着●定格電流:4A●IP保護等級:IP67●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:60 V ac/dc●ボディ向き:ストレート●動作温度 Min:-25℃●EN60529. M8フランジ取り付けバルクヘッドコネクタ、配線済み. Murr ElektronikのM8フランジ取り付けバルクヘッドコネクタは、3極及び4極、オス及びメスのAコードで、長さ0.5 mのケーブルの先からTPE線が出ています。 配線済みの3線(茶、黒、青)及び4線(茶、白、青、黒)は、0.25 mm 2 のPP絶縁より線です。 コネクタコンタクトの定格は最大電流容量4 Aで、全体としての動作電圧は3極コネクタで最大60 V ac/dc、4極コネクタで30 V ac/dcです。 この耐久性の高いM8バルクヘッドコネクタは、かん合するとIP67等級となります。. 動作電圧: 最大60 V ac/dc (3極)、30 V ac/dc (4極) 配線数: 3又は4 x 0.25 mm 2 ねじ山: M8 x 1 mm IP67 (かん合時) 動作温度範囲: -40 → +80 ℃注文コード49641638品番7000-08552-9700050