Murrelektronik Limited
Murrelektronik Limitedの 電子部品(オンボード)
Murrelektronik Limitedの 機構部品(電子部品)
Murrelektronik Limitedの 基板用コネクタ
Murrelektronik Limited 丸形コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:3●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●端子方法:スクリュー●定格電流:4A●IP保護等級:IP67●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:32 V ac/dc●接合型:クイックコネクト●ボディ向き:ライトアングル●動作温度 Min:-25℃●M12ライトアングルIDCコネクタ
注文コード
49641656
品番
7000-12541-000-0000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:3●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●端子方法:スクリュー●定格電流:4A●IP保護等級:IP67●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:32 V ac/dc●接合型:クイックコネクト●ボディ向き:ライトアングル●動作温度 Min:-25℃●M12ライトアングルIDCコネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応