Murrelektronik Limited 丸形コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:4 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 コネクタサイズ:M12 、 端子方法:IDC 、 定格電流:4A 、 IP保護等級:IP65, IP67 、 コンタクトジェンダー:オス 、 定格電圧:32 V ac/dc 、 接合型:プラグイン 、 ボディ向き:ストレート 、 動作温度 Min:-40℃ 、 EN60529. MOSA M12現場結線IDCケーブルコネクタ、B及びDコード、シールド. Murr ElektronikのMOSAシリーズM12現場結線ケーブル取り付けコネクタは、オス及びメスの2極Bコード品又は4極CAT5のDコード品があります。現場での製作や修理が可能なIDC端子は完全にシールドされており、かん合するとIP67等級になります。. 動作電圧: 32 V ac/dc (Bコード)、50 V ac/dc (Dコード) 動作電流: 4 A (最大) IP67 (かん合時) 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ コネクタ断面: 0.25-0.34 mm 2 注文コード49641674 品番7000-14521-0000000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様23種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:4 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 コネクタサイズ:M12 、 端子方法:IDC 、 定格電流:4A 、 IP保護等級:IP65, IP67 、 コンタクトジェンダー:オス 、 定格電圧:32 V ac/dc 、 接合型:プラグイン 、 ボディ向き:ストレート 、 動作温度 Min:-40℃ 、 EN60529. MOSA M12現場結線IDCケーブルコネクタ、B及びDコード、シールド. Murr ElektronikのMOSAシリーズM12現場結線ケーブル取り付けコネクタは、オス及びメスの2極Bコード品又は4極CAT5のDコード品があります。現場での製作や修理が可能なIDC端子は完全にシールドされており、かん合するとIP67等級になります。. 動作電圧: 32 V ac/dc (Bコード)、50 V ac/dc (Dコード) 動作電流: 4 A (最大) IP67 (かん合時) 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ コネクタ断面: 0.25-0.34 mm 2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする