Murrelektronik Limited
Murrelektronik Limitedの 電子部品(オンボード)
Murrelektronik Limitedの 機構部品(電子部品)
Murrelektronik Limitedの 基板用コネクタ
Murrelektronik Limited 丸形コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:4 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 コネクタサイズ:M12 、 端子方法:スクリュー 、 定格電流:4A 、 IP保護等級:IP67 、 コンタクトジェンダー:オス 、 定格電圧:32 V ac/dc 、 接合型:クイックコネクト 、 ボディ向き:ライトアングル 、 動作温度 Min:-25℃ 、 M12ライトアングルIDCコネクタ
注文コード
49641699
品番
7000-12661-000-0000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:4 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 コネクタサイズ:M12 、 端子方法:スクリュー 、 定格電流:4A 、 IP保護等級:IP67 、 コンタクトジェンダー:オス 、 定格電圧:32 V ac/dc 、 接合型:クイックコネクト 、 ボディ向き:ライトアングル 、 動作温度 Min:-25℃ 、 M12ライトアングルIDCコネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応