Murrelektronik Limited 丸形コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:4 、 取り付けタイプ:バルクヘッド取り付け 、 コネクタサイズ:M8 、 端子方法:圧着 、 定格電流:4A 、 IP保護等級:IP67 、 コンタクトジェンダー:メス 、 定格電圧:30 V ac/dc 、 接合型:プラグイン 、 ボディ向き:ストレート 、 ハウジング材質:メタル 、 動作温度 Min:-25℃ 、 EN60529. M8フランジ取り付けバルクヘッドコネクタ、配線済み. Murr ElektronikのM8フランジ取り付けバルクヘッドコネクタは、3極及び4極、オス及びメスのAコードで、長さ0.5 mのケーブルの先からTPE線が出ています。 配線済みの3線(茶、黒、青)及び4線(茶、白、青、黒)は、0.25 mm 2 のPP絶縁より線です。 コネクタコンタクトの定格は最大電流容量4 Aで、全体としての動作電圧は3極コネクタで最大60 V ac/dc、4極コネクタで30 V ac/dcです。 この耐久性の高いM8バルクヘッドコネクタは、かん合するとIP67等級となります。. 動作電圧: 最大60 V ac/dc (3極)、30 V ac/dc (4極) 配線数: 3又は4 x 0.25 mm 2 ねじ山: M8 x 1 mm IP67 (かん合時) 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ 注文コード49641769 品番7000-08581-9690050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は仕様23種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:4 、 取り付けタイプ:バルクヘッド取り付け 、 コネクタサイズ:M8 、 端子方法:圧着 、 定格電流:4A 、 IP保護等級:IP67 、 コンタクトジェンダー:メス 、 定格電圧:30 V ac/dc 、 接合型:プラグイン 、 ボディ向き:ストレート 、 ハウジング材質:メタル 、 動作温度 Min:-25℃ 、 EN60529. M8フランジ取り付けバルクヘッドコネクタ、配線済み. Murr ElektronikのM8フランジ取り付けバルクヘッドコネクタは、3極及び4極、オス及びメスのAコードで、長さ0.5 mのケーブルの先からTPE線が出ています。 配線済みの3線(茶、黒、青)及び4線(茶、白、青、黒)は、0.25 mm 2 のPP絶縁より線です。 コネクタコンタクトの定格は最大電流容量4 Aで、全体としての動作電圧は3極コネクタで最大60 V ac/dc、4極コネクタで30 V ac/dcです。 この耐久性の高いM8バルクヘッドコネクタは、かん合するとIP67等級となります。. 動作電圧: 最大60 V ac/dc (3極)、30 V ac/dc (4極) 配線数: 3又は4 x 0.25 mm 2 ねじ山: M8 x 1 mm IP67 (かん合時) 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする