内容量1個仕様コンタクト数:5 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 コネクタサイズ:M12 、 端子方法:スクリュー 、 定格電流:4A 、 IP保護等級:IP67 、 コンタクトジェンダー:メス 、 定格電圧:125 V ac/dc 、 接合型:クイックコネクト 、 ボディ向き:ストレート 、 ハウジング材質:CuZn 、 動作温度 Min:-25℃ 、 EN60529. M12現場結線ケーブルコネクタ、ねじ止め端子. Murr ElektronikのM12現場結線ケーブル取り付けコネクタには、オス及びメスの5極ストレート及び90 °品があります。M12コネクタはねじ止め式で、現場での製作や修理が可能です。. 最大動作電圧: 60 V ac/dc 最大電流: 4 A IP67 (かん合時) 動作温度範囲: -30 → +85 ℃ 接続断面: 0.14 → 0.75 mm2(最大)注文コード49641814品番7000-13381-000-0000