Murrelektronik Limited 丸形コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:5 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 コネクタサイズ:M12 、 端子方法:スクリュー 、 定格電流:4A 、 IP保護等級:IP67 、 コンタクトジェンダー:メス 、 定格電圧:125 V ac/dc 、 接合型:クイックコネクト 、 ボディ向き:ライトアングル 、 ハウジング材質:CuZn 、 動作温度 Min:-25℃ 、 EN60529. M12現場結線ケーブルコネクタ、ねじ止め端子. Murr ElektronikのM12現場結線ケーブル取り付けコネクタには、オス及びメスの5極ストレート及び90 °品があります。M12コネクタはねじ止め式で、現場での製作や修理が可能です。. 最大動作電圧: 60 V ac/dc 最大電流: 4 A IP67 (かん合時) 動作温度範囲: -30 → +85 ℃ 接続断面: 0.14 → 0.75 mm2(最大) 注文コード49641823 品番7000-13421-000-0000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は仕様23種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:5 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 コネクタサイズ:M12 、 端子方法:スクリュー 、 定格電流:4A 、 IP保護等級:IP67 、 コンタクトジェンダー:メス 、 定格電圧:125 V ac/dc 、 接合型:クイックコネクト 、 ボディ向き:ライトアングル 、 ハウジング材質:CuZn 、 動作温度 Min:-25℃ 、 EN60529. M12現場結線ケーブルコネクタ、ねじ止め端子. Murr ElektronikのM12現場結線ケーブル取り付けコネクタには、オス及びメスの5極ストレート及び90 °品があります。M12コネクタはねじ止め式で、現場での製作や修理が可能です。. 最大動作電圧: 60 V ac/dc 最大電流: 4 A IP67 (かん合時) 動作温度範囲: -30 → +85 ℃ 接続断面: 0.14 → 0.75 mm2(最大) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする