Murrelektronik Limited 丸形コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:5 、 取り付けタイプ:バルクヘッド取り付け 、 コネクタサイズ:M12 、 端子方法:埋め込みネジ 、 定格電流:4A 、 IP保護等級:IP65, IP67 、 コンタクトジェンダー:メス 、 定格電圧:24 V ac/dc 、 接合型:プラグイン 、 ボディ向き:ストレート 、 ハウジング材質:メタル 、 動作温度 Min:-25℃ 、 M12パネルフィードスルーコネクタ. Murr ElektronikのM12パネルフィードブラケットコネクタには、5極のオス及びメスのA及びBコーディング付きがあります。 コネクタコンタクトの定格は最大電流容量4 Aで、全体としての動作電圧は最大60 V ac/dcです。 耐久性に優れたM12パネルフィードブラケットコネクタは、かん合するとIP67等級となります。シールド構造で、取り付けねじはM16 x 1.5 mmです。. 動作電圧: 60 V ac/dc (最大) 最大電流: 4 A 取り付けセット: M16 x 1.5 mm IP67 (かん合時) 動作温度範囲: -25 → +85 ℃ 注文コード49641839 品番7000-42111-0000000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は仕様23種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:5 、 取り付けタイプ:バルクヘッド取り付け 、 コネクタサイズ:M12 、 端子方法:埋め込みネジ 、 定格電流:4A 、 IP保護等級:IP65, IP67 、 コンタクトジェンダー:メス 、 定格電圧:24 V ac/dc 、 接合型:プラグイン 、 ボディ向き:ストレート 、 ハウジング材質:メタル 、 動作温度 Min:-25℃ 、 M12パネルフィードスルーコネクタ. Murr ElektronikのM12パネルフィードブラケットコネクタには、5極のオス及びメスのA及びBコーディング付きがあります。 コネクタコンタクトの定格は最大電流容量4 Aで、全体としての動作電圧は最大60 V ac/dcです。 耐久性に優れたM12パネルフィードブラケットコネクタは、かん合するとIP67等級となります。シールド構造で、取り付けねじはM16 x 1.5 mmです。. 動作電圧: 60 V ac/dc (最大) 最大電流: 4 A 取り付けセット: M16 x 1.5 mm IP67 (かん合時) 動作温度範囲: -25 → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする