MYRRA
Myrra 基板実装用トランス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
定格一次電圧(V)
230ac
定格二次電圧(V)
2×12ac
注文コード
49643135
品番
44057
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
この商品は
定格一次電圧・定格二次電圧
など
122
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
材質
-
長さ(mm)
32.6
幅(mm)
27.6
質量(g)
70
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
22.2
規格
EN 61558-2-4
定格電力(W)
-
最高温度(℃)
70
定格一次電圧(V)
230ac
定格二次電圧(V)
2×12ac
定格電力(VA)
1
最低温度(℃)
-
最大動作周波数(Hz)
60
最小動作周波数(Hz)
50
二次電流(mA)
2×42
出力数
2