内容量1個
仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:75Ω●端子方法:圧着●ボディ向き:ストレート●バルクヘッド:なし●動作周波数:3GHz●ボディめっき:Optalloy●極性:リバース●シリーズ:Rear Twist NBNC●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:金●BNCケーブルプラグ. 高品質のBNC後部ツイストコネクタ製品です。HDTV、DVD、パッチリードなどのさまざまな用途に最適です。. 高品質ニッケルめっき、旋盤仕上げ黄銅プラグ 後部ツイストアセンブリ RG59又はPSF1/3ケーブル向けのものを用意 ケーブルストレインリリーフ 高精細TV、DVD用途、又はパッチリードに最適
注文コード49645603
品番NBNC75BLP9