Neutrik BNCコネクタ プラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:75Ω●端子方法:圧着●ボディ向き:ストレート●電池タイプ:スタンダード●バルクヘッド:なし●ボディめっき:Optalloy●シリーズ:BNC●コンタクト材質:黄銅、金コバルト(センターコンタクト)●コンタクトめっき:金●Neutrik rearTWIST HD BNCコネクタ. NuetrikのHD BNCケーブルコネクタは独自のrearTWISTケーブルブーツを備え、ロッキングの設定と解除を簡単かつ確実に行うことができます。 BNCコネクタは正確な75 Ω設計が行われ、HD要件に適合します。 このコネクタは機械加工した黄銅のパーツときつめのフィッティングを実現する中心ピンを備え、非常に耐久性が高く、耐久期間内に1000回の挿抜が可能です。. 特長と利点:. RearTWISTソフトタッチケーブルブーツ 耐久性のある設計で挿抜回数1000回保証 75 ΩでHD要件に適合 ピン圧着サイズ: 1.6 mm2 シールド圧着サイズ: 7.36 mm 注文コード49645637 品番RSNBNC75BWS11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:75Ω●端子方法:圧着●ボディ向き:ストレート●電池タイプ:スタンダード●バルクヘッド:なし●ボディめっき:Optalloy●シリーズ:BNC●コンタクト材質:黄銅、金コバルト(センターコンタクト)●コンタクトめっき:金●Neutrik rearTWIST HD BNCコネクタ. NuetrikのHD BNCケーブルコネクタは独自のrearTWISTケーブルブーツを備え、ロッキングの設定と解除を簡単かつ確実に行うことができます。 BNCコネクタは正確な75 Ω設計が行われ、HD要件に適合します。 このコネクタは機械加工した黄銅のパーツときつめのフィッティングを実現する中心ピンを備え、非常に耐久性が高く、耐久期間内に1000回の挿抜が可能です。. 特長と利点:. RearTWISTソフトタッチケーブルブーツ 耐久性のある設計で挿抜回数1000回保証 75 ΩでHD要件に適合 ピン圧着サイズ: 1.6 mm2 シールド圧着サイズ: 7.36 mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする