内容量1個
仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:75Ω●端子方法:圧着●ボディ向き:ストレート●電池タイプ:スタンダード●バルクヘッド:なし●ボディめっき:Optalloy●シリーズ:BNC●コンタクト材質:黄銅、金コバルト(センターコンタクト)●コンタクトめっき:金●Neutrik rearTWIST HD Tiny BNCコネクタ. NeutrikのTiny BNCケーブルコネクタは小型又はマルチコアのケーブルで使用するために設計され、付属のリーディングフェルールにより径の細いケーブルの組み立てが簡単にできます。 また、このコネクタは独自のrearTWISTケーブルブーツを備え、ロッキングの設定と解除を簡単かつ確実に行うことができます。 BNCコネクタは正確な75 Ω設計が行われ、HD要件に適合します。 このコネクタは機械加工した黄銅のパーツときつめのフィッティングを実現する中心ピンを備え、非常に耐久性が高く、耐久期間内に1000回の挿抜が可能です。. Tiny又はマルチコアケーブルに最適化 RearTWISTソフトタッチケーブルブーツ 耐久性のある設計で挿抜回数1000回保証 75 ΩでHD要件に適合 ピン圧着サイズ: 1.6 mm2 シールド圧着サイズ: 4.06 mm
注文コード49645646
品番RSNBTC75BNN5