NEUTRIK
NEUTRIKの 電子部品(オンボード)
NEUTRIKの 機構部品(電子部品)
NEUTRIKの 基板用コネクタ
Neutrik UHFコネクタ ストレート BNC ジャック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
アダプタタイプ:BNCソケット to BNCソケット●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:75Ω●ボディ向き:ストレート●極性:ノーマル●コンタクトめっき:金●長さ:34mm●BNCバルクヘッドジャック. 正確な75 Ω設計によりHDTV / DVDの要件をクリア 金めっきの中心コンタクト
注文コード
49645734
品番
NBB75FG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アダプタタイプ:BNCソケット to BNCソケット●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:75Ω●ボディ向き:ストレート●極性:ノーマル●コンタクトめっき:金●長さ:34mm●BNCバルクヘッドジャック. 正確な75 Ω設計によりHDTV / DVDの要件をクリア 金めっきの中心コンタクト
RoHS指令(10物質対応)
対応