NEUTRIK
NEUTRIKの 電子部品(オンボード)
NEUTRIKの 機構部品(電子部品)
NEUTRIKの 基板用コネクタ
Neutrik XLRコネクタ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(1個)
仕様
コンタクト数:3●オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●色:ナチュラル●コンタクトめっき:銀●ハウジング材質:亜鉛●端子方法:はんだ●定格電流:16A●定格電圧:50 V●コンタクト材質:真鍮●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+80℃
注文コード
49645786
品番
NC3MXD25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
50
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:3●オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●色:ナチュラル●コンタクトめっき:銀●ハウジング材質:亜鉛●端子方法:はんだ●定格電流:16A●定格電圧:50 V●コンタクト材質:真鍮●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+80℃
RoHS指令(10物質対応)
対応