内容量1個
仕様コンタクト数:3●オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●コンタクトめっき:金, 銀●ハウジング材質:ナイロン●端子方法:IDT●定格電流:3A●コンタクト材質:真鍮, 青銅●メインコネクタとして使用しないこと. XシリーズIDC XLRケーブルコネクタ. この独創的なコネクタは、面倒なケーブル処理やはんだ付けなしで、マイクロフォンケーブルの終端処理を迅速に行うことが可能です。 絶縁圧接コンタクト(IDC)のアイディアに基づいており、必要な除去処理はケーブルの外側被覆の除去だけです(推奨長18 mmまで除去)。 ブートとチャックをケーブルに被せたら、それぞれのワイヤ(絶縁物付き)をプラスチックインサートに収容されたコンタクトに挿入します。 キー付きのチャックをインサート上でスライドさせ、絶縁物をはさんでコンタクト歯を噛み合せます。 組み立て工具は必要ありません。
注文コード49645804
品番NC3MXY