内容量1個
仕様コンタクト数:3●オス・メス:オス●取り付けタイプ:シャーシマウント●ボディ向き:ストレート●定格電圧:5 V●メインコネクタとして使用しないこと. AES / EBUインピーダンストランス. このトランスは、多くの建物に設置されている標準の75 Ωビデオ回路を使用して110 Ωのデジタルオーディオ接続を可能にします。. より長いAES / EBU回路は通常、専用設計の110 Ωケーブルで使用 新たな実装や一時的なケーブルランの設置は不要 タイプA: メスXLR-メスBNC タイプB: メスBNC-オスXLR
注文コード49645813
品番NADITBNCM