RSNC3MD-LX-M3 Neutrik XLRコネクタ NEUTRIK 49645829

Neutrik XLRコネクタ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様コンタクト数:3●オス・メス:オス●取り付けタイプ:シャーシマウント●ボディ向き:ストレート●コンタクトめっき:ニッケルの上に銀●ハウジング材質:ニッケル●端子方法:はんだ●定格電流:16A●定格電圧:<50 V●コンタクト材質:真鍮●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+80℃●主電源用のコネクタでは有りません。. DLXシリーズシャーシコネクタ. 全金属製のハウジングにより、全体的なRF保護及びシールドを向上 デュプレックスアースコンタクトにより、シャーシとケーブルコネクタ間のコンタクトの均一性を向上注文コード49645829品番RSNC3MD-LX-M3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様コンタクト数:3●オス・メス:オス●取り付けタイプ:シャーシマウント●ボディ向き:ストレート●コンタクトめっき:ニッケルの上に銀●ハウジング材質:ニッケル●端子方法:はんだ●定格電流:16A●定格電圧:<50 V●コンタクト材質:真鍮●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+80℃●主電源用のコネクタでは有りません。. DLXシリーズシャーシコネクタ. 全金属製のハウジングにより、全体的なRF保護及びシールドを向上 デュプレックスアースコンタクトにより、シャーシとケーブルコネクタ間のコンタクトの均一性を向上RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49646093
2020-02-20
用途: 試験用
エイマー電器株式会社

今も開発中のオーディオの試験に使用しています。
全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする