NEUTRIK
NEUTRIKの 電子部品(オンボード)
NEUTRIKの 機構部品(電子部品)
NEUTRIKの 基板用コネクタ
Neutrik XLRコネクタ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:4 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 色:黒 、 コンタクトめっき:無電解ニッケルの上に金コバルト 、 ハウジング材質:亜鉛 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:6A 、 定格電圧:50 V 、 コンタクト材質:真鍮 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+80℃
注文コード
49645856
品番
NC4MBV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
50
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:4 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 色:黒 、 コンタクトめっき:無電解ニッケルの上に金コバルト 、 ハウジング材質:亜鉛 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:6A 、 定格電圧:50 V 、 コンタクト材質:真鍮 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+80℃
RoHS指令(10物質対応)
対応