画像準備中

Neutrik XLRコネクタ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:4 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に銀 、 ハウジング材質:ナイロン 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:10A 、 定格電圧:50 V 、 コンタクト材質:真鍮 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 メインコネクタとして使用しないこと. PシリーズXLRパネルコネクタ. 精密に設計されたオーディオコネクタです。 その構造は、出力と低レベル信号回路を提供する信頼性の高い接続を実現します。 コネクタ / ケーブルアセンブリは最小限の部品数で単純に構成されています(組み立て用のねじは使用されていません)。 部品は極性化されており、確実な接続が可能であるため、コネクタノイズを排除できます。 ニッケル仕上げ又は黒色クロム仕上げのコネクタを用意しています。 ラッチによりコネクタを確実に接続します。 パネル取り付け部品用のホールパンチについては、タイプMPには品番543-591が、タイプFP1には品番543-579が適しています。. 9色の識別ブーツ(青、茶、緑、グレー、オレンジ、紫、赤、白、黄 / 黒) 10色の識別カラー(青、茶、緑、グレー、オレンジ、紫、赤、白、黄 / 黒、黒) 注文コード49645883 品番NC4MPBAG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様・内容量50種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:4 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に銀 、 ハウジング材質:ナイロン 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:10A 、 定格電圧:50 V 、 コンタクト材質:真鍮 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 メインコネクタとして使用しないこと. PシリーズXLRパネルコネクタ. 精密に設計されたオーディオコネクタです。 その構造は、出力と低レベル信号回路を提供する信頼性の高い接続を実現します。 コネクタ / ケーブルアセンブリは最小限の部品数で単純に構成されています(組み立て用のねじは使用されていません)。 部品は極性化されており、確実な接続が可能であるため、コネクタノイズを排除できます。 ニッケル仕上げ又は黒色クロム仕上げのコネクタを用意しています。 ラッチによりコネクタを確実に接続します。 パネル取り付け部品用のホールパンチについては、タイプMPには品番543-591が、タイプFP1には品番543-579が適しています。. 9色の識別ブーツ(青、茶、緑、グレー、オレンジ、紫、赤、白、黄 / 黒) 10色の識別カラー(青、茶、緑、グレー、オレンジ、紫、赤、白、黄 / 黒、黒) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49646093
2020-02-20
用途:
試験用
エイマー電器株式会社 様

今も開発中のオーディオの試験に使用しています。
全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする