内容量1個
仕様コンタクト数:4 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 ボディ向き:ライトアングル 、 色:ナチュラル 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に銀 、 ハウジング材質:ポリアミド 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:10A 、 定格電圧:50 V 、 コンタクト材質:真鍮 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 メインコネクタとして使用しないこと. DLシリーズXLRシャーシコネクタ. Neutrikのこれらのパネル取り付けXLRコネクタは、パネルの前後どちらにも取り付けられます。 これらのXLRコネクタは、シンプルなねじ止めフレームを備えており、取り付けが簡単で、かん合の信頼性を高くするロッキング機構を特長としています。 別名キャノンジャックとも呼ばれるXLRコネクタは、スタジオやステージでの使用に最適です。
注文コード49645908
品番NC4MDM3-H