Neutrik XLRコネクタ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:5 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:シャーシマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に銀 、 ハウジング材質:ニッケル 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:7.5A 、 定格電圧:<50 V 、 コンタクト材質:真鍮 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 speakONロック可能ラウドスピーカーシャーシソケット. 業務用ラウドスピーカー/アンプシステムを容易に接続 堅牢で多用途性に優れ、組み立てが簡単 すべてのコンタクトはIEC65/IEC348の検査安全要求事項を満たす接触保護仕様 はんだなしで終端処理ができる、組み立てが容易なコネクタで、フィールドサービスに対応 高速で信頼性が高く、プッシュオン終端(例、 ; 534-733 534-733 )に対応 注文コード49645944 品番RSNC5MD-LX-M3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は仕様・内容量50種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:5 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:シャーシマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に銀 、 ハウジング材質:ニッケル 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:7.5A 、 定格電圧:<50 V 、 コンタクト材質:真鍮 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 speakONロック可能ラウドスピーカーシャーシソケット. 業務用ラウドスピーカー/アンプシステムを容易に接続 堅牢で多用途性に優れ、組み立てが簡単 すべてのコンタクトはIEC65/IEC348の検査安全要求事項を満たす接触保護仕様 はんだなしで終端処理ができる、組み立てが容易なコネクタで、フィールドサービスに対応 高速で信頼性が高く、プッシュオン終端(例、 ; 534-733 534-733 )に対応 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49646093
2020-02-20
用途:
試験用
エイマー電器株式会社 様

今も開発中のオーディオの試験に使用しています。
全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする