NEUTRIK
NEUTRIKの 電子部品(オンボード)
NEUTRIKの 機構部品(電子部品)
NEUTRIKの 基板用コネクタ
Neutrik XLRコネクタ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:3●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●コンタクトめっき:金●ハウジング材質:亜鉛●端子方法:はんだ●定格電流:16A●定格電圧:50 V●コンタクト材質:青銅●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+80℃
注文コード
49646005
品番
NC3FM-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
50
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:3●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●コンタクトめっき:金●ハウジング材質:亜鉛●端子方法:はんだ●定格電流:16A●定格電圧:50 V●コンタクト材質:青銅●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+80℃
RoHS指令(10物質対応)
対応