内容量1個仕様コンタクト数:3●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●色:黒●コンタクトめっき:ニッケルの上に銀●ハウジング材質:亜鉛●端子方法:はんだ●定格電流:16A●定格電圧:50 V●コンタクト材質:青銅●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+80℃●電源コネクタとしては適していません。. XシリーズXLRケーブルコネクタ. 精密に設計されたNeutrik製のオーディオコネクタです。 この製品の構造により、出力と低レベル信号回路を提供する信頼性の高い接続が実現します。 コネクタ / ケーブルアセンブリは簡素で、最小限の部品数で構成されており、組み立て用のねじは不要です。 部品は極性化されており、確実な接続が可能であるため、コネクタノイズを排除できます。 ニッケル仕上げと黒色クロム仕上げがあり、ケーブル取り付け部品は3~8 mmのケーブル径用の自動調整式ストレインリリーフ付きです。かん合したコネクタは、ラッチで固定されます。 この製品のデュアル使用向け端子の取り付けは、はんだ付け又は圧着が可能なため、選択の幅が広く、極めて容易に接続できます。 タイプMPについては品番 RS ; 543-591 543-591 、タイプFP1については品番 RS ; 543-579 543-579 を参照してください。. 9色入り識別ブーツの内容:. 青、茶、緑、グレー、オレンジ、紫、赤、白、黄 / 黒. 特長と利点: コネクタボディ: 亜鉛ダイキャスト / アルミニウム 絶縁体: ポリエステル / ナイロン コンタクト: 銅合金 めっき: 硬質銀 動作温度: -30 → +80 ℃ 挿入力: ? 20 N 引抜力: ? 10 N コンタクト1つあたりの電流: 16 A (3極)、10 A (4極)、7.5 A (5極と6極)、6 A (7極) 定格電圧: 250 V ac テスト電圧: 1500 V ac 接触抵抗: ? 3 mΩ 絶縁抵抗: ? 109 Ω. 10色入り識別リングの内容:. 10色の識別リング: 青、茶、緑、グレー、オレンジ、紫、赤、白、黄 / 黒、黒のみ(品番 ; 448-7186 448-7186 を参照). 9色入り識別ブーツ: 青、茶、緑、グレー、オレンジ、紫、赤、白、黄/黒. パネル取付部品に適したホールパンチ:. タイプMPについては品番 ; 543-591 543-591 、タイプFP1については品番 ; 543-579 543-579 を参照してください。. 10色入り識別リング: 青、茶、緑、グレー、オレンジ、紫、赤、白、黄/黒、黒のみ(品番 ; 448-7186 448-7186 を参照). :. パネル取付部品に適したホールパンチ: タイプMPについては品番 ; 543-591 543-591 、タイプFP1については品番 ; 543-579 543-579 を参照してください。注文コード49646014品番NC3FXBAG