Neutrik XLRコネクタ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) 仕様コンタクト数:5 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 色:ナチュラル 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に銀 、 ハウジング材質:亜鉛 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:7.5A 、 定格電圧:50 V 、 コンタクト材質:真鍮 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 メインコネクタとして使用しないこと. XXシリーズXLRニッケルケーブルコネクタ. NeutrikのXXシリーズXLRコネクタは埋込型ロック機能を備え、確実な接続と厳重なハウジングを実現します。このコネクタは、チャック式ストレインリリーフとポリウレタン製ケーブルグランドを備え、引き抜き力が大きくなり、ケーブルの曲げ応力耐性が高まっています。このXLRコネクタは、丈夫なダイキャスト構造で、組み立てやすい上に耐久性も高く、挿抜回数が1000回を超える機械的寿命です。 このXXシリーズコネクタには多数の利点があり、コンタクトの均一性に優れた高い信頼性と人間工学に基づいたXLRを実現しています。. 特長と利点. メスコンタクトのケージ設計を通して低い接触抵抗を実現 はんだバリアの付いたメスコンタクトで、はんだがコンタクトのかん合部に侵入するのを防止 はんだ金属ラッチの付いたメスコネクタ 引抜力の高いストレインリリーフによる簡単かつ迅速なアセンブリ. 製品用途の情報. スタジオ又はステージのどちらでも、XLRコネクタはマイク及びPA接続の標準として認識されています。ビデオや照明システムなどの用途にも使用できます。XLRコネクタは、多忙な環境で信頼性の高い接続が期待できます。コネクタの耐久性と品質は、業務用オーディオやステージを管理する担当者にとって最も重要です。 注文コード49646179 品番NC5FXX-D25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量50種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:5 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 色:ナチュラル 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に銀 、 ハウジング材質:亜鉛 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:7.5A 、 定格電圧:50 V 、 コンタクト材質:真鍮 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 メインコネクタとして使用しないこと. XXシリーズXLRニッケルケーブルコネクタ. NeutrikのXXシリーズXLRコネクタは埋込型ロック機能を備え、確実な接続と厳重なハウジングを実現します。このコネクタは、チャック式ストレインリリーフとポリウレタン製ケーブルグランドを備え、引き抜き力が大きくなり、ケーブルの曲げ応力耐性が高まっています。このXLRコネクタは、丈夫なダイキャスト構造で、組み立てやすい上に耐久性も高く、挿抜回数が1000回を超える機械的寿命です。 このXXシリーズコネクタには多数の利点があり、コンタクトの均一性に優れた高い信頼性と人間工学に基づいたXLRを実現しています。. 特長と利点. メスコンタクトのケージ設計を通して低い接触抵抗を実現 はんだバリアの付いたメスコンタクトで、はんだがコンタクトのかん合部に侵入するのを防止 はんだ金属ラッチの付いたメスコネクタ 引抜力の高いストレインリリーフによる簡単かつ迅速なアセンブリ. 製品用途の情報. スタジオ又はステージのどちらでも、XLRコネクタはマイク及びPA接続の標準として認識されています。ビデオや照明システムなどの用途にも使用できます。XLRコネクタは、多忙な環境で信頼性の高い接続が期待できます。コネクタの耐久性と品質は、業務用オーディオやステージを管理する担当者にとって最も重要です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49646093
2020-02-20
用途:
試験用
エイマー電器株式会社 様

今も開発中のオーディオの試験に使用しています。
全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする