Neutrik XLRコネクタ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:7 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に銀 、 ハウジング材質:ナイロン 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:5A 、 定格電圧:50 V 、 コンタクト材質:真鍮 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 主電源用のコネクタでは有りません。. DLXシリーズシャーシコネクタ. 全金属製のハウジングにより、全体的なRF保護及びシールドを向上 デュプレックスアースコンタクトにより、シャーシとケーブルコネクタ間のコンタクトの均一性を向上 注文コード49646224 品番NC7FD-LX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は仕様・内容量50種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:7 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に銀 、 ハウジング材質:ナイロン 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:5A 、 定格電圧:50 V 、 コンタクト材質:真鍮 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 主電源用のコネクタでは有りません。. DLXシリーズシャーシコネクタ. 全金属製のハウジングにより、全体的なRF保護及びシールドを向上 デュプレックスアースコンタクトにより、シャーシとケーブルコネクタ間のコンタクトの均一性を向上 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49646093
2020-02-20
用途:
試験用
エイマー電器株式会社 様

今も開発中のオーディオの試験に使用しています。
全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする