新日本無線
新日本無線の 電子部品(オンボード)
新日本無線の 能動部品
新日本無線の ディスクリート
New Japan Radio シングル オペアンプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
49646827
品番
NJM2737D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:PDIP 、 電源タイプ:シングル 、 1チップ当たりのチャンネル数:2 、 ピン数:8 、 標準シングル供給電圧:3 V、5 V 、 標準ゲインバンド幅積:3.1MHz 、 標準スルーレート:0.7V/μs 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 標準電圧ゲイン:85 dB 、 低ノイズ及び低動作電流オペアンプ、NJR
RoHS指令(10物質対応)
対応